Watercondens, pompe de relevage de condensats

Main media
ICON

Watercondens est une pompe de relevage silencieuse pour l'évacuation des condensats de chaudières, vitrines réfrigérées, climatiseurs ou ballons d'eau chaude. Livrée avec tous les accessoires pour un montage complet.

 
 

Détails du produit

Cuve grande capacité
Installation rapide
Très silencieuse < 45 dB(A)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe à eau de condensation

valeur de PH min.

2.5

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

volume du conteneur

0.00628342 l

Profondeur

260 mm

Hauteur

169 mm

Largeur

143 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.