Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle design et large.
Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
Retenue en position verticale. Descente freinée.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Assise pleine renforcée réalisée en polymère haute résistance permettant une installation sans pied, sur un mur adapté.
Surface antidérapante.
Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.
Bonne résistance à la Bétadine®.
Platine en aluminium massif époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec un mur clair.
5 points de fixation invisibles.
Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Dimensions : 455 x 450 x 90 mm.
Encombrement replié : 85 x 470 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marquage CE.
Be-line®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente