Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Siège de douche rabattable ALU avec pied.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Rabattable : retenue en position verticale et descente freinée.
Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.
Pied rentrant guidé par un bras articulé.
Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.
Fixations invisibles.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.
Encombrement replié : 82 x 545 mm.
Hauteur d'assise : 480 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane