Siège de douche Grand Confort rabattable Inox poli brillant

Main media

Détails du produit

Siège de douche rabattable Grand Confort HR.
Siège mural rabattable à fixer.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle large.
Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Retenue en position verticale. Descente freinée.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage.
Traitement anti-UV.
Agréable et chaud au toucher.
Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.
Finition inox poli brillant UltraPolish.
Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 506 x 420 x 138 mm.
Encombrement replié : 95 x 540 mm.
Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.

Grand confort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grand confort

Code Douane

73249000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.