Colonne dche av mit. séquentiel therm., alim. cachée + dchette

Main media
ICON

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

 
 

Détails du produit

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP.
Levier Hygiène L.100.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Fixations cachées.
Filtres.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.