Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande.
Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
Température réglable de 25°C à 41°C.
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.
Sortie de douche M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
• Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).
• Collier antichute de douchette (réf. 830).
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Colonne de douche garantie 30 ans.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane