Mitigeur évier EP av douchette extractible H.200, man. ajourée

Main media
ICON

Robinetterie à équilibrage de pression avec douchette extractible

 
 

Détails du produit

Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible.
Mitigeur monotrou à équilibrage de pression avec colonne adaptés aux baignoires bébé.
Colonne orientable H.195 L.215 avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse.
Débit limité à 7 l/min à 3 bar.
Commande par manette ajourée.
Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.
Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.
Contrepoids spécifique.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur monocommande garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.