Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Douchette filtrante BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 ?m nominal et 0,2 ?m absolu, grade stérilisant.
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 litres.
Débit de filtration : 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar
(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.
Filtre non stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Poids : Filtre vide 105 gr / Filtre rempli d'eau 186 gr.
Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10. Conditionnement par boîte de 10 pièces.
Biofil
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane