Mit. lavabo EP BIOSAFE H.95 ss vidage, man. pleine

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110.
Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide.
Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" tournants avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.
Modèle également disponible en version avec raccords en tubes cuivres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.