Pack WC au sol Geberit Bastia SH surélevé, abattant standard, blc

Main media
ICON

Pack WC au sol Geberit Bastia SH surélevé, avec abattant standard, Blanc

 
 

Détails du produit

Bastia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Bastia

Partie WC de WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec siphon

Oui

fixation cachée

Non

toilettes surélevées

Oui

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

RB (Rear Backward)

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Non

siège avec Quick-Release

Non

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

6...6 l

sans bordure interne

Non

Avec matériau de fixation

Oui

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

665 mm

Hauteur

820 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.