Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Distributeur de savon mural à déclenchement souple.
Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc (en une seule pièce) pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, handicapé, enfant...
Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition inox 304 poli satiné.
Épaisseur inox : 1 mm.
Contenance : 0,5 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 185 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Distributeur de savon mural garanti 30 ans.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane