Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW.
Modèle fort.
Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.
Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.
Sèche-mains automatique par détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.
Inox 304 poli brillant bactériostatique.
Nettoyage facile : capot monobloc.
Épaisseur inox : 1 mm.
Débit d'air total : 39 l/seconde.
Vitesse air : 230 km/h.
Faible consommation d'énergie : 1 350 W.
220-240 V~ / 50-60 Hz.
Niveau sonore : 82 dBA.
Dimensions : 175 x 238 x 267 mm.
Poids : 4 kg.
Classe I, IP23.
CE.
Garantie 3 ans.
Highflow
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente