2 x Brise-jets à débit réglable M24x100

Main media

Détails du produit

Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min (brevet DELABIE).
Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar (selon le modèle de robinetterie) par l'extérieur avec une clé Allen 2,5 mm.
Brise jet sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d'eau ni dépôt d'impuretés.
M24/100.
Livré par 2 pièces.
Garantie 30 ans.
Les économies d'eau permises par le brise-jet ECO sont supérieures aux exigences de la classe "Z" de la norme NF EN 246.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.