Robinet de chasse directe en applique P1000 M. Déclenchement mécanique temporisé par manette omnidirectionnelle. Volume 9L. Raccordement équerre M G 3/4'. Sortie D=28mm. Livré sans robinet d'arrêt, avec raccord de départ à joint américain
Robinet de chasse temporisé à manette omnidirectionnelle PRESTO 1000 M réf. 14109 de marque PRESTO pour cuvette WC. Installation apparente. Avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé, résistant à la corrosion et à l’entartrage (ou équivalent validé)
Pression d'utilisation recommandée :
1 à 5 bars
Volume chasse :
6 à 9 l, ajustable avec un robinet d'arrêt non compris
Dispositif anti-coup de bélier
Durée d'écoulement :
7 à 9 secondes
Fonctionnement :
Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)
Alimentation hydraulique :
Arrivée : équerre mâle G 3/4'' (20/27) droite ou gauche
Sortie pour tube de chasse Ø 28 mm
Matière et couleur de finition :
Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
Sécurité :
Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée
Livré avec :
1 raccord de départ à joint américain
Notice de pose
Normes / Agréments :
Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
P1000
pour voir vos prix et les stocks
classe de débit volumique
dimensions du raccordement en dérivation
dimension de raccordement alimentation
version rectangulaire
couleur de base
commande
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane