Tb50-bde dche 50 turboflow capot abs chr

Main media

Détails du produit

La rotule orientable et le coude à 135° diamètre 40/50 facilite le raccordement à la canalisation
Clef spéciale double fonction garantissant : un couple de serrage optimal et servant de cache débris
Sortie à coller et à visser
Haut débit 54L/min sous charge d'eau 120 mm
Garde d'eau de 50 mm, système anti-remontées d'odeurs
Bonde titulaire de la marque NF

Turboflow

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Turboflow

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.