Bonde lavabo automatique inox, sans tirette verticale, serrage 33 à 48mm

Main media

Bonde lavabo automatique sans tirette verticale, Clapet inox D=40mm, Serrage 33 à 48 mm, Corps plastique, Débit : 67 l/mn, NF

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Bonde plastique à tirette. Finition Inox.
Avec lanterne pour trop-plein
Certifié conforme à la norme NF.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/4 pouces (32)

adapté aux lavabos

Oui

trop-plein

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Non

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

avec tige de levage

Non

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.