Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 active + pointeur + alim. emb.indiv. G 47dB

Main media

Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié,Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led et alimentation, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton

 
 

Détails du produit

Antenne UHF ELIKA , éléments hélicoïdaux, gain élévé, très robuste, dimensions compactes, filtre lte intégré, installation sans outils, emballage individuel carton

ELIKA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne terrestre

plage de canaux

21...48

longueur

0.92 m

gain max.

47 dB

Info produit

Gamme

ELIKA

Multiple de vente

1

Code Douane

85291030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.