Bras déport mural pour parabole D= 1 m max, D= 50 longueur 525 coudé - Zinc bleu

Main media
ICON

Bras de déport mural pour parabole D= 1 m maximum, tube D= 50 x 1,5 mm, longueur 525 mm, hauteur 470 mm - finition Zinc bleu.

 
 

Détails du produit

*Système de goussets brevetés ERARD pour une liaison plaque murale / mât renforcée
*Marquage su la plaque de fixation pour une meilleure rigidité
*Trous oblongs sur plaque murale
*Livrés avec bouchons

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation d'antenne

distance relative à

mur

matériau

acier

diamètre du tube de mât

50...50 mm

Modèle type

support mural

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.