Cordon, prolongateur et fiche Bizline Cordon, prolongateur et fiche Bizline (14 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie latérale
BIZLINE
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie latérale à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie droite
BIZLINE
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie droite, à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Prise rallonge électrique standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique standard 3 m aussi appelé cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m. Fiche 2P +T 16 A et prise avec éclipses de protection.
Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau, à monter sur du câble D= 11 mm max
BIZLINE
Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau, à monter sur du câble D= 11 mm maximum, idéal pour appareil de classe I.
Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets
BIZLINE
Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets à monter sur du cable HO7RN-F de 3G1.5 mm² à 3G2.5 mm² idéal pour appareils de Classe I.
Prolongateur plastique 16 A 2P + T sortie droite
BIZLINE
Prolongateur plastique 16 A 2P + T sortie droite à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Prise rallonge électrique standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique standard 10 m aussi appelée cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m. Fiche 2P +T 16 A et prise avec éclipses de protection.
Prolongateur plastique 16 A 2P + T à anneau
BIZLINE
Prolongateur plastique 16 A 2P + T à anneau à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Prise rallonge électrique professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 10 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique professionnel 10 m aussi appelé cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 10 m Fiche 2P+T 16 A et prise avec éclipses de protection et clapet. Puissance maximale 3680 W 230 V.
Prise rallonge électrique professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 5 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique professionnel 5 m aussi appelée cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 5 m. Fiche 2P+T 16 A et prise avec éclipses de protection et clapet. Puissance maximale 3680 W 230 V.
Cordon prolongateur standard (prise Schuko) H05VV-F 3G1.5 mm² 6 m
BIZLINE
Cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm², 6 m, avec fiche 2P+T 16 A et prise Schuko avec éclipses de protection. Puissance max 3680W à 230V. Couleur: blanc. Rallonge électrique est idéale pour une utilisation sécurisée et polyvalente.