Prise rallonge électrique standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • longueur 10 m
  • Section du conducteur 1.5 mm²

Prise rallonge électrique standard 10 m aussi appelée cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m. Fiche 2P +T 16 A et prise avec éclipses de protection.

 
 

Détails du produit

Le cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² de 5 mètres est idéal pour répondre à vos besoins en matière d'alimentation électrique dans un environnement professionnel. Ce cordon est équipé d'une fiche 2P+T 16 A et d'une prise avec éclipses de protection, offrant ainsi une sécurité optimale lors de son utilisation.
Le cordon prolongateur est de type FR, conforme aux normes en vigueur, ce qui garantit sa qualité et sa fiabilité. Avec une puissance maximale de 3680 W à 230 V, il est capable de supporter une charge importante, vous permettant ainsi de connecter plusieurs appareils simultanément.
Sa couleur blanche lui confère une apparence discrète et professionnelle, s'intégrant parfaitement à tout environnement de travail. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, cette rallonge électrique est conçue pour répondre à vos besoins en matière d'alimentation électrique.
Polyvalent, ce cordon prolongateur peut être utilisé comme rallonge électrique, prise électrique ou comme rallonge triphasée, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation. Grâce à sa fiche 2P+T 16 A et sa prise avec éclipses de protection, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité, sans craindre les risques de court-circuit ou de surcharge.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

entrée de câble connexion 2

droit

entrée de câble connexion 1

coudé

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

système de connecteur orienté système

Non

avec conducteur de protection

Oui

avec interrupteur pour câble souple

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

250...250 V

résistance à la température

750...750 °C

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

Couleur de la gaine

blanc

longueur

10 m

type raccordement 2

autre

Section du conducteur

1.5 mm²

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.