Cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 5 m
Le cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² de 5 mètres est idéal pour répondre à vos besoins en matière d'alimentation électrique dans un environnement professionnel. Ce cordon est équipé d'une fiche 2P+T 16 A et d'une prise avec éclipses de protection, offrant ainsi une sécurité optimale lors de son utilisation.
Le cordon prolongateur est de type FR, conforme aux normes en vigueur, ce qui garantit sa qualité et sa fiabilité. Avec une puissance maximale de 3680 W à 230 V, il est capable de supporter une charge importante, vous permettant ainsi de brancher plusieurs appareils simultanément.
Sa couleur blanche lui confère une apparence discrète et professionnelle, s'intégrant parfaitement dans tous les environnements de travail. Que ce soit pour une utilisation en tant que rallonge électrique, rallonge triphasée ou prise rallonge, ce cordon prolongateur répondra à vos attentes en termes de performance et de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
entrée de câble connexion 2
entrée de câble connexion 1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
avec conducteur de protection
avec interrupteur pour câble souple
Classe de protection (IP)
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
matériau de la gaine
Couleur de la gaine
longueur
Section du conducteur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane