Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Le Télérupteur 1F 230V 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
L'interrupteur différentiel Hager CDC840F, 3P+N 40A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
Le Coffret de distribution volta, avec ses 1 rangées et 12 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Le délesteur universel 60060 optimise votre abonnement électrique. Il gère les dépassements de puissance souscrite en interrompant les circuits non prioritaires et évite ainsi le déclenchement du disjoncteur de branchement ou du compteur.
L'interrupteur différentiel Hager CDS764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Le disjoncteur Hager MFS716 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Le SBN263 est un interrupteur sectionneur 2 pôles 63A 2 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la mise en sécurité des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
Le pack afficheur modulaire EC453 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser les consommations.
L'interrupteur différentiel Hager CDS765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Le disjoncteur Hager MJT716 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 4.5 à 6kA et sa courbe C
L'interrupteur différentiel Hager CDC863F, 3P+N 63A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
L'afficheur modulaire EC450 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser les consommations.
Le Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Le transformateur d'intensité EK028 Hager permet de compter une puissance jusqu'à 90 A. Pour compter les consommations de plusieurs conducteurs, il est possible de passer plusieurs fils dans un transformateur jusqu'à 12 fils 2.5 mm².
Le Coffret de distribution volta, avec ses 2 rangées et 24 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.