Le Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. SanVis, pas de découpe de la barre et avec commande manuelle
Les télérupteurs sont destinés à la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.
Les produits de la gamme EPN5xx sont conçus pour recevoir un ou plusieurs auxiliaires en accessoire.
Les télérupteurs électroniques sont appréciés pour leur silence de fonctionnement et leur courant de repos élevé 100Ma.
Raccordement SanVis + passage de barre
Certifié selon la EN 60669-1 et EN 60669-2
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
commande manuelle
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
largeur en nombre de modules
fréquence de tension de commande 2
fréquence de tension de commande 1
profondeur d'encastrement
fonction
Type de pose