Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V

Main media
ICON

Le délesteur universel 60060 optimise votre abonnement électrique. Il gère les dépassements de puissance souscrite en interrompant les circuits non prioritaires et évite ainsi le déclenchement du disjoncteur de branchement ou du compteur.

 
 

Détails du produit

Pour bénéficier d'un coût d'abonnement optimisé sans risquer la disjonction, le délesteur adapte la puissance totale consommée de l'installation à la puissance souscrite en coupant momentanément les circuits considérés non prioritaires.
Offre de délesteurs permettant de gérer localement sa puissance consommée en arrêtant sur une période de temps réglable.
La gamme hager est composée de délesteurs :
•Via transformateurs de courants
•Via signal TIC Selon les versions, il est possible de choisir des versions avec :
•1 sortie de délestage
•2 sorties de délestage
•3 sorties de délestage Il est également possible de choisir entre des versions avec délestage simple ou avec délestage tournant.
Une temporisation de délestage est paramétrable sur la plupart des produits.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Relais de délestage

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

Classe de protection (IP)

IP20

tension de commutation max. (contacts de commande)

230 V

courant permanent max.

90 A

temporisation max.

10 ms

puissance de commutation (contacts de commande)

230 VA

durée de vie électrique (contacts de commande)

1000000 c (contacts)

courant assigné (contacts de commande)

1 A

courant de fonctionnement

15...90 A

courant assigné

15...90 A

largeur en nombre de modules

3

Tension

230 V

profondeur d'encastrement

60 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.