Délesteur Délesteur (9 produits)


Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
HAGER
Le délesteur universel 60060 optimise votre abonnement électrique. Il gère les dépassements de puissance souscrite en interrompant les circuits non prioritaires et évite ainsi le déclenchement du disjoncteur de branchement ou du compteur.
Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca - H77mmxL90mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, mural, montage sur panneau
Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules
LEGRAND
Délesteur universel modulaire pour utilisation en monophasé avec délestage de 3 circuits en cascade ou en triphasé avec 1 circuit par phase - 5 modules
Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca - H87mmxL36mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 4 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, raccordement : borne à vis 6 mm²- IP20, IP40
Délesteur modulaire monophasé 1 circuit délesté 16A maxi réglable de 0-30A 2 mod
LEGRAND
Délesteur modulaire monophasé pour 1 circuit 16A maximum avec seuil de délestage réglable de 0A à 30A ou 0kW à 6kW - avec visualisation du circuit délesté - 2 modules
GP8 radio/CPL  Délesteur radio/CPL
DELTA DORE
Délesteur courant porteur pour récepteur radio et émetteur CPL, tout compteur monophasé et triphasé