Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Délesteur modulaire monophasé pour 1 circuit 16A maximum avec seuil de délestage réglable de 0A à 30A ou 0kW à 6kW - avec visualisation du circuit délesté - 2 modules
Délesteur monophasé 1 circuit délesté 16A maximum
2 fonctions paramètrables :
- signalisation acoustique et déclenchement automatique des charges non prioritaires (fonction préprogrammée)- signalisation acoustique et activation du contact de démarrage à distance
Possibilité d'effectuer un rétablissement manuel de la charge, en agissant sur la touche frontale
Réglage du seuil de délestage de 0kW à 6kW soit 0A à 30A
2 modules DIN
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
durée de vie mécanique (contacts de commande)
tension de commutation max. (contacts de commande)
courant permanent max.
temporisation max.
puissance de commutation (contacts de commande)
durée de vie électrique (contacts de commande)
courant assigné (contacts de commande)
courant de fonctionnement
courant assigné
Largeur en nombre de modules
Tension
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Type de pose