Délesteur universel modulaire pour utilisation en monophasé avec délestage de 3 circuits en cascade ou en triphasé avec 1 circuit par phase - 5 modules
Délesteur universel monophasé et triphasé
Utilisation :
- en monophasé : 3 circuits délestés en cascade - 15A maximum sur chaque circuit- en triphasé : 1 circuit délesté par phase
Mesure du courant avec tore (1 tore fourni)
Réglage du seuil de délestage de 1,5A à 63A
5 modules DIN
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
durée de vie mécanique (contacts de commande)
tension de commutation max. (contacts de commande)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
courant permanent max.
temporisation max.
puissance de commutation (contacts de commande)
durée de vie électrique (contacts de commande)
courant assigné (contacts de commande)
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
courant de fonctionnement
courant assigné
largeur en nombre de modules
Tension
profondeur d'encastrement
type de tension
Classe de protection (IP)
Type de pose