Schneider Electric Schneider Electric (33937 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 165 x 165 x 47 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - H1600xL600xP300mm - avec 1 corps, 1 porte, 1 plaque passe-câbles, 1 syst. de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - IP55 - ouverture porte réversible (120°)
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230VCA - montage platine ou rail - AC-3 AC-4 - 6A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV - bloc de raccordement - entre GV2 et contacteur LC1D09..D38 - 3 pôles - 32A - accessoires associés : LC1D09...D38 - compatibilité de gamme : TeSys GV2, TeSys Deca
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 25A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - fixation : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP20, IP65
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 32 sorties TOR - statique - 24Vcc- IP20 - sortie numérique : logique positive - courant de sortie TOR : 0,1A - courant par voie : 0,125A - courant maxi par module : 3,2A - courant de fuite maximum : 0,1 mA, état 0
SCHNEIDER ELECTRIC
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 160 x 100 x 45 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle de protection - IP20 - PS (polystyrène)
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation D= 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué ARRET-MARCHE en blanc 1 côté rouge
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 1O + 3F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M221 - contrôleur 24E/S relais, port Ethernet+série, 100/240VCA - H90mmxL110mmxP70mm - 14 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0...10 V - sorties TOR : 10 relais - courant de sortie logique : 2A - 24 ES/TOR
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - H1800xL1000xP400mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 1 système de blocage, 4 supports de platine de montage - IP55
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP162mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 803 m3/h at 50 Hz, 931 m3/h at 60 Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge I/O NTS - Connecteur 12Pts à Ressort 5mm DC Sans Capot - Pour environnement sévère
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon ABL - alimentation à découpage - optimum - 5A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - servo double axe 2/6 A, HW - LXM 62 - triphasé - H310mmxL44,5mmxP270mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 50A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A - arrêt d'urgence intégré - H180mmxL157mmxP152mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 2m - amovible pré-équipé pour embases ABE7 - avec 1 connecteur 40 voies - 40 brins - section du fil : 0,324 mm²
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - servo mono axe 15/45 A, HW - LXM 62 - triphasé - H310mmxL44,5mmxP270mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20