ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 400...400 V
  • flux volumique, à soufflage libre 931 m³/h
  • Classe de protection (IP) IP54
ICON

ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP162mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 803 m3/h at 50 Hz, 931 m3/h at 60 Hz

 
 

Détails du produit

Ce ventilateur fournit un refroidissement fiable et efficace Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est gris (RAL 7035). Le ventilateur est à roulement à billes et sa pression maximale est de 170Pa. Il a une plage de puissance de 126W à 50Hz et 126W à 60Hz, et un débit libre de 803m3/h à 60Hz et 931m3/h à 50Hz. Il peut être utilisé entre -15 et 60°C. Il dispose d'un bornier et est livré avec un filtre, une grille de sortie et deux grilles de protection sur les surfaces avant et arrière. Il dispose d'un degré de protection IP54 et un niveau de bruit compris entre 75 et 76dB Les dimensions de la découpe du ventilateur sont de 291 x 291mm. Ce ventilateur est également livré avec un filtre anti-insectes.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

400...400 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

400...400 V

émission du bruit

77 dB(A)

degré de protection (NEMA)

13

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Oui

ventilateur de toit

Non

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

flux volumique, à soufflage libre

931 m³/h

avec élément de protection

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

puissance nominale

126 W

avec filtre

Oui

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

1

type de tension

AC

numéro RAL

7035

Profondeur

162 mm

Hauteur

336 mm

Largeur

316 mm

Couleur

gris

Type de pose

fixation à clips

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.