Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=312x73mm. Garantie 5 an
LUM LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 126lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=312x73mm. Garantie 5 ans
Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=262x73mm. Garantie 5 ans
LUM LED noir de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=262x73mm. Garantie 5 ans
Hublot de classe I gradable. Corps en acier blanc (RAL 9016) et diffuseur en PMMA. Pour système de gestion Direct Easy : mise en service simple et rapide avec smartphone (Bluetooth) et sans contrôleur. Communication ZB 3.0 entre luminaires.
Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=262x73mm. Garantie 5 an
Hublot LED LEDVANCE Compact IK10 - Polycarbonate - 24W - 1920lm - 4000K - 50000h - Classe II - 300x56mm - IP65 - faible épaisseur - anti arrachement et vis antivandalisme - test fil incandescent 850°C - Garantie 5 ans
LUM LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=262x73mm. Garantie 5 ans
Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=312x73mm. Garantie 5 ans
Hublot LED LEDVANCE Compact IK10 - Polycarbonate - 24W - 1800lm - 3000K - 50000h - Classe II - 300x56mm - IP65 - faible épaisseur - anti arrachement et vis antivandalisme - test fil incandescent 850°C - Garantie 5 ans
LEDVANCE Hublot LED rond de classe I avec Sensor HF. Caractéristiques: 18W - 1440lm - 120° - Sélecteur de température de couleur 300K/4000K/5700K - 50000h - 350X115mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 5 ans
LEDVANCE Hublot LED rond de classe I avec sélecteur de puissances 42W/30W/19W avec des flux respectifs de 3500/2500/1500lm - 120° - 3000K - 50000h - D=500x105mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 5 ans