Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LUM LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=262x73mm. Garantie 5 ans
Applique et plafonnier robuste avec protection IP65 et IK10 et détecteur. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Haute efficacité lumineuse : > 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K. Résistance aux chocs : IK10. Type de protection : IP65. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Patrons de montage flexibles pour une installation pratique. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Adapté à une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours (compatible avec du courant continu). Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses. Vis antivol incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Classe électrique