Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.55
Protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
Adapté à un montage au plafond
Oui
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
75
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
94
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
13 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
100...100 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
0
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Appareil
ballast électronique
Avec détecteur de mouvement
Oui
Type de connexion
borne automatique