Lanterne Ledvance Lanterne Ledvance (153 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Urban Lantern 15/20/25/29W 830/840 1950..3945lm IP66 IK10 ASYM Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en alu gris (RAL7024). Remplacement des lum. boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Optique 165°x65°. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 an
Urban Lantern 15/20/25/29W 830/840 1950..3945lm IP66 IK10 145° Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 ans.
Urban Lantern 15/20/25/29W 822/827 1950..3945lm IP66 IK10 ASYM Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en alu gris (RAL7024). Remplacement des lum. boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Optique 165°x65°. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 an
Urban Lantern 15/20/25/29W 822/827 1950..3945lm IP66 IK10 145° Multi Select Gris
LEDVANCE
Lanterne de classe II en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 ans.
Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 145° Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD SM 45W/3000K 5850lm IP66 IK08 160°x56° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Small de classe I, 45W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 448x172x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 ASYM Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en alu gris (RAL7024). Remplacement des lum. boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Optique 165°x65°. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 an
Lanterne Streetlight AREA SPD MD 65W/3000K 8450lm IP66 IK08 160°x56° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Medium de classe I, 65W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 513x192x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD MD 65W/2700K 8450lm IP66 IK08 160°x56° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Medium de classe I, 65W/2700K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 513x192x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD MD 65W/4000K 8775lm IP66 IK08 160°x56° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Medium de classe I, 65W/4000K IRC70 135lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 513x192x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 145° Noir Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en aluminium noir (RAL9017). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 ans.
Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 ASYM Noir Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en alu Noir (RAL9017). Remplacement des lum. boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Optique 165°x65°. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 an
Lanterne Streetlight AREA SPD LA 90W/3000K 11700lm IP66 IK08 155°x69° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Large de classe I, 90W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 155°x69°, 70kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 473x260x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD SM 30W/3000K 3900lm IP66 IK08 160°x56° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Small de classe I, 30W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 448x172x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD LA 120W/4000K 16200lm IP66 IK08 155°x69° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Large de classe I, 120W/4000K IRC70 135lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 155°x69°, 70kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 473x260x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD LA 120W/3000K 15600lm IP66 IK08 155°x69° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Large de classe I, 120W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 155°x69°, 70kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 473x260x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne Streetlight AREA SPD LA 150W/3000K 19500lm IP66 IK08 155°x69° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Extra Large de classe I, 150W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 155°x69°, 70kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 553x270x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 an
Lanterne Streetlight AREA SPD SM 45W/4000K 6075lm IP66 IK08 160°x56° 10kV
LEDVANCE
Lanterne AREA Small de classe I, 45W/4000K IRC70 135lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 448x172x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Lanterne SL Flex 20W/730 2800lm 165°x55° RAL9006 IP66/IK09 140lm/W 100kh L90
LEDVANCE
Lanterne fonctionnelle de classe II en fonte d'alu robuste. Optique asymétrique grâce aux lentilles individuelles. Montage top /latéral sur D=48-60mm. Protection surtensions 10kV. Température: -40..+50°C. Dim: 560x250x102mm. Garantie 5 ans
Lanterne SL Flex 52W/730 7644lm 165°x55° RAL9006 IP66/IK09 147lm/W 100kh L90
LEDVANCE
Lanterne fonctionnelle de classe II en fonte d'alu robuste. Optique asymétrique grâce aux lentilles individuelles. Montage top /latéral sur D=48-60mm. Protection surtensions 10kV. Température: -40..+50°C. Dim: 560x250x102mm. Garantie 5 ans
Lanterne SL FLEX 90W/730 13500lm 165°x55° RAL9006 IP66/IK09 150lm/W 100kh L90
LEDVANCE
Lanterne fonctionnelle de classe II en fonte d'alu robuste. Optique asymétrique grâce aux lentilles individuelles. Montage top /latéral sur D=48-60mm. Protection surtensions 10kV. Température: -40..+50°C. Dim: 610x250x102mm. Garantie 5 ans
Lanterne SL FLEX 164W/730 25420lm 135°x70° RAL9006 IP66/IK09 155lm/W 100kh L90
LEDVANCE
Lanterne fonctionnelle de classe II en fonte d'alu robuste. Optique asymétrique grâce aux lentilles individuelles. Montage top /latéral sur D=48-60mm. Protection surtensions 10kV. Température: -40..+50°C. Dim:732x300x102mm. Garantie 5 ans
Lanterne SL Flex 20W/740 2900lm 165°x55° RAL9006 IP66/IK09 145lm/W 100kh L90
LEDVANCE
Lanterne fonctionnelle de classe II en fonte d'alu robuste. Optique asymétrique grâce aux lentilles individuelles. Montage top /latéral sur D=48-60mm. Protection surtensions 10kV. Température: -40..+50°C. Dim: 560x250x102mm. Garantie 5 ans
Lanterne SL Flex 36W/730 5220lm 165°x55° RAL9006 IP66/IK09 140lm/W 100kh L90
LEDVANCE
Lanterne fonctionnelle de classe II en fonte d'alu robuste. Optique asymétrique grâce aux lentilles individuelles. Montage top /latéral sur D=48-60mm. Protection surtensions 10kV. Température: -40..+50°C. Dim: 560x250x102mm. Garantie 5 ans