Urban Lantern 15/20/25/29W 830/840 1950..3945lm IP66 IK10 ASYM Gris Multi Select

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 29 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Lanterne de classe II en alu gris (RAL7024). Remplacement des lum. boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Optique 165°x65°. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 an

 
 

Détails du produit

Convient à l'éclairage de chemins et pistes cyclables. Caractéristiques du produit: Classe de protection: II. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK10. Répartition asymétrique de la lumière. Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur et de puissance (CCT et Power Select - CPS). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 139 lm / W. Lumineux, robuste et durable. Zones d'application: Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques. Rues. Installations résidentielles. Zones piétonnes. Parcs. Espaces publiques.
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Value

Luminaire d'éclairage public

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

13

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

136 lm/W

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

29 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

70...130 mA

dimensions du mât/crosse de montage

48...60 mm

optique ajustable

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...250 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

417 mm

Longueur

395 mm

Nbre de pôles

2

Avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

395 mm

longueur du câble

0.25 m

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

autre

Culot

sans

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.