Lave-linge Pro Miele Professional Lave-linge Pro Miele Professional (13 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadre de superposition APCL 031
MIELE PROFESSIONAL
Cadre de superposition couleur blanc lotus pour PWM 1108 et PDR 1108
PWM 1108 lave-linge semi-professionnel SmartBiz 8kg pompe de vidange,blanc, 230
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge semi-pro PWM 1108, 8Kg, essorage 1600 T, blanc, tambour hydrogliss, pompe de vidange. Conçu pour 10 000cycles, jusqu'à 3 cycle par jour, 220v. Conforme Directive machine.Garantie 2ans pièces,MO et déplacements.
PWM 908 DP SST, Lave-linge professionnel 8kg, pompe de vidange, inox, écran tact
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 908 DP SST - 8Kg,écran couleur tactile.Tambour Hydrogliss 73l - Essorange 1600tr/min - Vidange par pompe - Inox, construit pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces MO et déplacements. Installatio
PWM 508 DP LW Lave-linge professionnel 8kg, blanc pompe de vidange, 380V 50/60Hz
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 508 DP LW - Capacité 8 kg - sélecteur rotatif. programmes de lavage professionnels pour groupes cibles spécifiques - Tambour Hydrogliss, volume tambour 73l - Essorage 1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc
Cadre de superposition APCL 001
MIELE PROFESSIONAL
Cadre de superposition inox pour PWM 50X / 90X et PDR 50X / 90X inox ou blanc
PWM 908 DP LW Lave-linge professionnel 8kg, pompe de vidange, blanc, écran tacti
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 908 DP LW, 8Kg- écran couleur tactile.Tambour73l -1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc-30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service comprises.
Lave linge pro 7kg, clapet de vidange, blanc, 380v commut 220v
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 507 DV LW -7 kg- 380v ou 220v-conforme Directive machine,sélecteur rotatif, tambour 64l -1600tr/min - Vidange par clapet - Blanc, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service compri
Lave-linge professionnel PWM 507 DP LW
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 507 DP LW -7 kg- 380v ou 220v-conforme Directive machine,sélecteur rotatif, tambour 64l -1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service compris
socle ouvert APCL 085
MIELE PROFESSIONAL
Socle ouvert APCL 085 Gris Acier H 30 cm pour PWM 50X /90X et PDR 50X / 90 X
Socle fermé APCL 005
MIELE PROFESSIONAL
Socle fermé APCL 005 Inox H 30 cm pour PWM 50X /90X et PDR 50X / 90 X