Lave linge pro 7kg, clapet de vidange, blanc, 380v commut 220v

Main media

Lave-linge professionnel PWM 507 DV LW -7 kg- 380v ou 220v-conforme Directive machine,sélecteur rotatif, tambour 64l -1600tr/min - Vidange par clapet - Blanc, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service compri

 
 

Détails du produit

Lave-linge professionnel PWM 507 DV LW - Capacité 7 kg en 49 min - Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select - Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels pour groupes cibles spécifiques - Tambour Hydrogliss, volume tambour 64l - Essorage 1600tr/min - Facteur g 704 - Vidange par clapet - Couleur : Blanche Conforme à la Directive machine. Conçu pour 30 000h d'utilisation minimum, 380v commutable en 220v. Arrivée eau chaude et eau froide. Peut être positionné en colonne sur lave linge 8kg avec cadre de superposition. Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements. Installation comprise.

Little giants

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.6Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Little giants

Multiple de vente

1

Code Douane

84501190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.