PWM 508 DP LW Lave-linge professionnel 8kg, blanc pompe de vidange, 380V 50/60Hz

Main media

Lave-linge professionnel PWM 508 DP LW - Capacité 8 kg - sélecteur rotatif. programmes de lavage professionnels pour groupes cibles spécifiques - Tambour Hydrogliss, volume tambour 73l - Essorage 1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc

 
 

Détails du produit

Lave-linge professionnel PWM 508 DP LW - Capacité 8 kg en 49 min - Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select - Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels pour groupes cibles spécifiques - Tambour Hydrogliss, volume tambour 73l - Essorage 1600tr/min - Facteur g 704 - Vidange par pompe - Couleur : Blanche

Little giants

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Little giants

Multiple de vente

1

Code Douane

84501190

Lave-linge

raccordement d’eau chaude

Oui

taux d'humidité en charge vide, vitesse max.

48 %

Largeur

596 mm

Profondeur

714 mm

type d'appareil

chargement frontal

valeur de raccordement

285 W

système de sécurité de l'eau

Oui

affichage du temps restant

Oui

hauteur avec plan de travail

850 mm

plan de travail amovible

Oui

ajustement automatique du niveau d'eau à la charge

Oui

sélection de l'heure de démarrage

présélection de l'heure définie

fréquence

50 Hz

couleur de base du diaphragme

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.