gamma +
Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d’énergie pour l’habitat
‘’gamma+’’ intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité
dans la mise en oeuvre.
Pack GTL Gam.13, 1couv, 2,6m
HAG JK113
Pack GTL Gam.13, 2couv, 2,6m
HAG JK213
PLEXO 3
Une large gamme de coffrets répondants à de multiples
configurations
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation
des ERP (Etablissements Recevant de Public) et des IGH (Immeubles de Grande
Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II - Réversibilité totale porte et coffret
Coffret PLEXO 2+1 module 1 rangée
LEG 001902
Coffret PLEXO 4 modules 1 rangée
LEG 001904
Coffret PLEXO 6 modules 1 rangée
LEG 001906
Coffret PLEXO 8 modules 1 rangée
LEG 001908
Coffret PLEXO 12 modules 1 rangée
LEG 001921
Coffret PLEXO 2x12 modules 2 rangées
LEG 001922
En achetant les produits sélectionnés dans cette brochure sur le web, au comptoir ou au téléphone, vous gagnez des cadeaux !
COMMENT GAGNER ? C'EST SIMPLE !
Chaque commande de produits de la brochure vous rapporte des multiples de 200 points*.
VOTRE AGENCE VOUS INSCRIT SUR boutiquecadeaux.rexel.fr et le système informatique crédite vos points au fur et à mesure de vos commandes.
VOUS ACCÉDEZ quand vous le désirez* à cette boutique avec votre email et le mot de passe donné par le site. Vous-y découvrirez vos points gagnés dans la rubrique “mon compte”.
VOUS COMMANDEZ les cadeaux de votre choix et votre agence vous les remet. Les points gagnés en 2018 pourront être transformés en cadeaux jusqu’au 28/02/2019. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble de ses agences en France.
En 2019
Vos bonus privilège ?
C'EST FACILE !
BONUS WEB EVOLUTION:
Si vous avez passé une commande RéfleX dans l’année, vous ajoutez une prime “Web Evolution” : 70 points par tranche de 1 000€ HT sur rexel.fr (plafond de 15 000 points maximum pour l'exercice 2019).
Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble des agences Rexel France participantes (Rexel et Coaxel), offre valable du 04/03/2019 au 17/03/2019.