0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

étanche Compact

Etanche LED en polycarbonate extrudé. Luminaire complètement scellé. Robuste IP65/IK08. Connecteur rapide externe et étriers coulissants pour installation facile. Système anti-vol.

OSR 062108 • Equivalent : 2x36W fluo • 122lm/W, 5 400lm

OSR 062160 • Equivalent : 2x58W fluo • 122lm/W, 6 700lm

Durée de vie 50 000h - IK08 - Classe 2 - Garantie 5 ans - Luminaire polycarbonate étriers coulissants en inox.

DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65 5400lm

OSR 062108

Qté:1
Pts: 50

DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65 6700lm

OSR 062160

Qté:1
Pts: 60

étanche LED

Luminaire polycarbonate, module de LED intégré dans la vasque, clips/étriers en inox. Durée de vie 50 000h - IK08 - Classe 1 - Garantie 5 ans

OSR 000926 : • Equivalent : 2x36W fluo • 112lm/W, 4 400 lm

OSR 000964 • Equivalent : 2x58W fluo • 116lm/W, 6 400 lm

Étanche LED 1200 39W 4000K 4400lm

OSR 079915

Qté:1
Pts: 40

Étanche LED 1500 55W 4000K 6400lm

OSR 079953

Qté:1
Pts: 45

Étanche SLIM VALUE

Luminaire polycarbonate, très fin, distribution extensive et étriers en inox. Durée de vie 30 000h – IK08 – Classe 2 – Garantie 3 ans

OSR 066458 • Equivalent : 2x36W fluo • 110lm/W, 4000lm

OSR 066496 • Equivalent : 2x58W fluo • 110lm/W, 5500 lm

Étanche Slim Value 1200 36W 4000K IP65 IK08

OSR 066458

Qté:1
Pts: 30

Étanche Slim Value 1500 50W 4000K IP65 IK08

OSR 066496

Qté:1
Pts: 35

 

POUR L’ACHAT D’1 KIT AUTOCOSY

AUTOCOSY IH FLEX
VMC auto intelligente plat 4 sanitaires, 3 bouches line

KIT AUTOCOSY IH FLEX

ELG 412290

Qté:1
Pts:80

AUTOCOSY IH
VMC auto intelligente 6 sanitaires, 5 bouches line

KIT AUTOCOSY IH

ELG 412289

Qté:1
Pts:80

 

En achetant les produits sélectionnés dans cette brochure sur le web, au comptoir ou au téléphone, vous gagnez des cadeaux !

COMMENT GAGNER ? C'EST SIMPLE !

Chaque commande de produits de la brochure vous rapporte des multiples de 200 points*.

VOTRE AGENCE VOUS INSCRIT SUR boutiquecadeaux.rexel.fr et le système informatique crédite vos points au fur et à mesure de vos commandes.

VOUS ACCÉDEZ quand vous le désirez* à cette boutique avec votre email et le mot de passe donné par le site. Vous-y découvrirez vos points gagnés dans la rubrique “mon compte”.

VOUS COMMANDEZ les cadeaux de votre choix et votre agence vous les remet. Les points gagnés en 2018 pourront être transformés en cadeaux jusqu’au 28/02/2019. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble de ses agences en France.

En 2019
Vos bonus privilège ?
C'EST FACILE !

BONUS WEB EVOLUTION:
Si vous avez passé une commande RéfleX dans l’année, vous ajoutez une prime “Web Evolution” : 70 points par tranche de 1 000€ HT sur rexel.fr (plafond de 15 000 points maximum pour l'exercice 2019).

 

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble des agences Rexel France participantes (Rexel et Coaxel), offre valable du 18/03/2019 au 29/03/2019