Kit Autocosy iH FLEX - VMC auto intelligence humidité espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - action anti buée 2 zones - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. dép. fixation conduits Twist&Go - 3 bouches universelles lines
Super Silence
Intelligence Humidité brevetée : boost automatique en SdB et cuisine, désembuage rapide
Bouches universelles, design extra-plat
Installation rapide, facile et sûre : modèle FLEX pour une conception en espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 150 mm) et système Twist & Go pour fixation rapide et étanche des conduits
Autocosy ih flex
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
type de réglage de vitesse
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
raccordement électrique
type de moteur
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
signal de commande
avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur