VMC autoréglable VMC autoréglable (90 produits)


Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 s.
S & P FRANCE
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.
Kit VMC standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
S & P FRANCE
Kit VMC simple-flux standard avec 4 piquages sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm
VMC standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
S & P FRANCE
Caisson VMC simple-flux standard pour le renouvellement de l'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires. 17,8 W-Th-C, maîtrise du débit cuisine par Convergent breveté, piquages démontables par 1/4 de tour.
Groupe VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES
ALDES
Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable combles Classic avec fonctionnement quotidien 24h/24, adapté à chaque pièce ventilée, et un déclenchement manuel du mode boost via inverseur.
Kit Autocosy iH VMC auto intelligente 6 sanitaires (5 bouches line)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Autocosy iH - VMC auto intelligence humidité - jusqu'à 6 sanitaires - action anti buée Cuisine et SDB principale - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine)
Kit Autocosy VMC autoréglable 4 sanitaires (3 bouches LINES)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Autocosy - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)
Kit Autocosy iH FLEX VMC auto intelligente plat 4 sanitaires (3 bouches LINES)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Autocosy iH FLEX - VMC auto intelligence humidité espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - action anti buée 2 zones - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. dép. fixation conduits Twist&Go - 3 bouches universelles lines
Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80
S & P FRANCE
Piquage flexible sanitaire complémentaire diamètre 80 mm pour OCTEO (DHU, HYGRO et SERENITE)
Caisson de soufflage pour maison de plain-pied/étages jusqu'à 250 m2
S & P FRANCE
Caisson d'insufflation pour traitement global de l'humidité dans les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250m2. Air neuf entrant filtré et préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Flux d'air orientable.
Rouleau adhésif PVC, longueur 33 m, largeur 50 mm
S & P FRANCE
Bande PVC grise souple auto-extinguible avec un adhésif agressif à base de caoutchouc sensible à la pression. Longueur 33 m, largeur 50 mm, épaisseur 0,15 mm.
Caisson d'insufflation pour maisons/appartements plain-pied ou étages
S & P FRANCE
Caisson d'insufflation pour traitement global de l'humidité dans les maisons/appartements de plain-pied ou à étages jusqu'à 80m2 sans besoin de combles. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par batterie électrique.
Kit VMC Simple flux EasyHOME Auto DHU + 3 grilles design ColorLINE
ALDES
Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE
Kit VMC Simple flux EasyHOME Auto DHU COMPACT + 3 grilles design ColorLINE
ALDES
Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU COMPACT détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE
Plaque support OCTEO
S & P FRANCE
Plaque support OCTEO mural et faux plafond avec 4 silent-blocs