Kit filtres de rechange 1x M5 + 1x G4 pour VMC double-flux IDEO 325/INITIA/RODIN

Main media

Kit filtres de rechange 1x M5 + 1x G4 pour caissons VMC double-flux IDEO 325/INITIA/RODIN

 
 

Détails du produit

Ideo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre à air à cassette

débit nominal

325...325 m³/h

plaque de protection

Non

bordure de filtre

autre

différence de pression à l'entrée

40 Pa

rendement selon ISO 16890-1:2016

60 %

Matériau

synthétique

Profondeur

48 mm

Hauteur

187 mm

Largeur

400 mm

Info produit

Gamme

Ideo

Code Douane

85169000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.