
code coupon WUNEB98
KIT VMC Autoréglable DECO DHU, détection d’humidité
Evacue l'humidité ambiante par grand débit automatique.
Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques.
Hygrostat réglable entre 60 et 90% HR à définir à l'installation suivant la situation géographique.
Inclus 3 bouches design ultra plates (2 bouches SDB/WC ø80 mm - 1 bouche cuisine ø125 mm )
COMMANDER

code coupon WUNEA98
KIT VMC Autoréglable DECO FLAT DHY, extra-plat détection d’humidité
Ultra plate - Hauteur : 185 mm
Evacue l'humidité ambiante par grand débit automatique
Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques
Orientation des piquages modulable
Inclus 3 bouches
Design ultra plates (2 bouches SDB/WC Ø80 mm - 1 bouche cuisine Ø125 mm )
COMMANDER

code coupon WUNEC98
KIT VMC Double Flux à très haut rendement Domeo 210 DHU
Passage du grand débit, grâce à la sonde thermo-hygrométrique
Jusqu'à 25% d'économies de chauffage, très haut rendement jusqu'à 92%, moteur très basse consommation, ultra compact, très faible niveau sonore : 27 dB(A), by-pass 100%, double filtration de l'air, installation et entretien facile, télécommande multi fonctions, débit 210 m3/h
COMMANDER
Offre valable sur rexel.fr pour l’achat des produits UNE600098, UNE603116, UNE603126 10 au 23 septembre 2018. Limitée à 100 coupons par raison sociale.
Coupon à saisir dans votre panier de commande.