Parafoudre Citel Parafoudre Citel (149 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Parafoudre 1 paire débrochable - pour 4-20 mA
CITEL
Parafoudre 1 paire débrochable - pour 4-20 mA - Imax : 20 kA (onde 8/20µs) - 24 V - Débranchement avec coupure de ligne - IP20
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré
CITEL
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré - TT-TNS - 230/400 Vac Triphasé + N - Imax : 15 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré
CITEL
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré - TT-TN - 230 Vac Monophasé - Imax : 15 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre pour POE++ et réseau de câblage de Catégorie 6A
CITEL
Parafoudre Power Over Ethernet - Ethernet 10Gigabit - 10Gb/s sur câblage Cat6A S/FTP - F max. 500 MHz - IP20
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré
CITEL
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré - TT-TNS - 230/400 Vac Triphasé + N - Imax : 25 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre Type1 - VG - Iimp 12,5 kA - débrochable + Télésignalisation
CITEL
Parafoudre Type1 - VG - Iimp 12,5 kA - débrochable - Imax : 50 kA (onde 8/20µs) - TT-TNS - 230/400 Vac Triphasé + N - Télésignalisation d'état - IP20
Paraf, T2 compact -Ph+N -Imax10 kA-monobloc
CITEL
Paraf, T2 compact -Ph+N -Imax10 kA (onde 8/20µs) - monobloc - Indicateur de déconnexion mécanique - IP20
Parafoudre rail DIN type 2 pour photovoltaique 1000Vdc Imax 40kA
CITEL
Parafoudre rail DIN type 2 pour photovoltaique 1000Vdc - MC/MD - Imax 40kA - Technologie CTC - IP20
Parafoudre Type 2 Imax 50 kA - débrochable + Télésignalisation
CITEL
Parafoudre Type 2 Imax 50 kA - débrochable - TT-TNS - Imax : 50 kA (onde 8/20µs) - 230/400 Vac Triphasé + N - Télésignalisation d'état - IP20
Paraf, T2 compact -Ph+N -Imax 15 kA-débroch. MC/MD
CITEL
Parafoudre, T2 compact -Ph+N -Imax 15 kA-débroch. MC/MD - TT-TN - 230 Vac Monophasé - IP20
Paraf, T2 compact -Ph+N -Imax10 kA-monobloc
CITEL
Paraf, T2 compact -Ph+N -Imax10 kA (onde 8/20µs) - monobloc - Indicateur de déconnexion mécanique - IP20
Parafoudre cordon RJ45 pour réseau de câblage CAT6A
CITEL
Parafoudre Ethernet - Ethernet 10Gigabit - Catégorie de câblage spécifique 6A - F max. 500 MHz - IP20
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré
CITEL
Parafoudre Type 2 avec fusible intégré - TT-TN - 230 Vac Monophasé - Imax : 25 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre 1 paire débrochable - pour RTC
CITEL
Parafoudre 1 paire débrochable - pour RTC - Imax : 20 kA (onde 8/20µs) - 150 V - Débranchement avec coupure de ligne - IP20
Parafoudre Type 2 Imax 50 kA - débrochable + Télésignalisation
CITEL
Parafoudre Type 2 Imax 50 kA - débrochable - IT - Imax : 50 kA (onde 8/20µs) - 230/400 Vac Triphasé + N - Télésignalisation d'état - IP20
Parafoudre Type 2 Imax 50 kA - débrochable + Télésignalisation
CITEL
Parafoudre Type 2 Imax 50 kA - débrochable - TT-TN - Imax : 50 kA (onde 8/20µs) - 230 Vac Monophasé - Télésignalisation d'état - IP20
Parafoudre pour Alimentation continue + Télésignalisation
CITEL
Parafoudre pour Alimentation continue + Télésignalisation - Réseau DC 24 Vdc - Imax : 20 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre Type1 Iimp 12,5 kA - débrochable + télésignalisation
CITEL
Parafoudre Type1 Iimp 12,5 kA - débrochable - IT - 230/400 Vac Triphasé + N - Imax : 50 kA (onde 8/20µs) - Télésignalisation d'état - IP20
Parafoudre 2 paires débrochable - pour 4-20 mA
CITEL
Parafoudre 2 paires débrochable - pour 4-20 mA - Imax : 20 kA (onde 8/20µs) - 24 V - Débranchement avec coupure de ligne - IP20
Parafoudre 1 paire débrochable - pour RS422
CITEL
Parafoudre 1 paire débrochable - pour RS422 - Imax : 20 kA (onde 8/20µs) - 6 V - Débranchement avec coupure de ligne - IP20
Parafoudre 1 paire débrochable - pour RS232
CITEL
Parafoudre 1 paire débrochable - pour RS232 - Imax : 20 kA (onde 8/20µs) - 12 V - Débranchement avec coupure de ligne - IP20
Parafoudre pour Alimentation continue + Télésignalisation
CITEL
Parafoudre pour Alimentation continue + Télésignalisation - Réseau DC 48 Vdc - Imax : 30 kA (onde 8/20µs) - IP20
Parafoudre rail DIN type 1 pour photovoltaique
CITEL
Parafoudre rail DIN type 1 pour photovoltaique - MC/MD - Imax 40kA - Technologie CTC - IP20