Siemens Sas Siemens Sas (114348 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Embase-bornier EM/EM-C (bornes à ressorts)
SIEMENS SAS
SIMATIC, embase TM-EM/EM60C pour ET200iSP, pour le logement de deux modules électroniques, bornes à ressort, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb ECCN:9N9999
SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4kW
SIEMENS SAS
SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V , -10%/+10% , 1,6A , 45-66Hz , tension de sortie : entrée 0 V , 1,2A , 0-550Hz , moteur : 0,4kW , classe de protection : IP20 , Frame taille A , 50 x 270 x 220 (L x H x P) ECCN:9N9999
SINAMICS V20, 3AC400V 3.0KW UNFILTERED
SIEMENS SAS
SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/+10 % 47-63 Hz 3 kW avec 150 % de surcharge pendant 60 s, E/S non filtrées : 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ, bus de terrain : USS/MODBUS RTU avec protection BOP intégrée : IP20/ UL ouvert taille :
ET 200SP, démarreur direct  0,9 - 3A HF
SIEMENS SAS
démarreur direct High Feature, à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 1,1 kW / 400 V, Plage de réglage 0,9 .. 3A, PROFIenergy, option : Module 3DI/LC ECCN:9N9999
ET 200SP, démarreur direct F 0,9-3A HF
SIEMENS SAS
Démarreur direct de sécurité High Feature, à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 1,1 kW / 400 V, Plage de réglage 0,9 .. 3A, PROFIenergy, option : Module 3DI/LC ECCN:9N9999
SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE AD R2+2T
SIEMENS SAS
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced avec temporisation 0,5-30 s Circuits de validation à relais 2 NO instantané 2 NO temporisé Us = 24 V DC borne à ressort (push-in)
CPU 1211C, CC/CC/RELAIS, 6ETOR/4STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 6 entrées TOR 24V CC, 4 sorties TOR Relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 75 Ko ECCN:9N9999
ET 200SP, AQ 2 x U/I High Feature
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sorties analogiques, AQ 2x U/I High Feature convient pour type de BU A0, A1, Code couleur CC00, diagnostic de voie, 16 bits, +/-0,1% ECCN:9N9999
ET 200SP, DQ 4x24..230VCA/2A ST
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 4x 24..230V CA/2A Standard convient pour type de BU B1, Code couleur CC41, diagnostic de module ECCN:9N9999
ET 200SP, AQ 2 x U/I High Speed
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sorties analogiques, AQ 2x U/I High Speed, convient pour type de BU A0, A1, Code couleur CC00, diagnostic de voie, 16 bits, +/-0,2 % ECCN:9N9999
S7-1500, DI 32X24VDC BA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR, entrées TOR 32x24V CC BA, 32 voies dans des groupes de 16, retard d'entrée type 3,2ms, type d'entrée 3 (CEI 61131), Livraison avec connecteur frontal push-in
IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (10 pièces)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connecteur RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour câble IE FC 4x 2 (AWG24), départ de câble à 180° colisage =10 pièces
SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-400V-7.5KW
SIEMENS SAS
SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRE INTEGRE CLASSE A A HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 5,5KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +50 DEG. C PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 7,5KW A 150%
SINAMICS V20, 3AC400V 15KW UNFILTERED
SIEMENS SAS
SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz puissance nominale 15kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. non filtré I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : D 240x2
SINAMICS G120C PN 1,1KW FILA
SIEMENS SAS
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC +10/-20 % 47-63 Hz faibles surcharges : 1,1 kW à 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s surcharge élevée : 0,75 kW à 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s filtre intégré classe A interface E/S 24 V
S7-1500, DI 64x24VDC SNK/SRC BA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR, DI 64x 24V CC SNK/SRC BA, 64 voies par groupes de 16, retard d'entrée type 3,2ms, type d'entrée 3 (CEI 61131) , lecture P/M, 35mm de large, câbles et embase à commander séparément comme accessoires ECC
SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-22kW
SIEMENS SAS
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 SANS FILTRE AV. HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 18,5KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 22kW A 150
ET 200MP, IM 155-5 PN ST
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200MP. IO-DEVICE PROFINET MODULE INTERFACE IM 155-5 PN ST P. MODULE ELECTRON. ET 200MP, J'A 12 MODULES IO SANS ALIM., J'A 30 MODULES IO AVEC ALIMENTATION ADDITIONELLE, COMMUT. 2 PORTS INTEGRE, RJ45 SHARED DEVICE, MRP, IRT >=0,25M
LOGO!Power/1AC/12VDC/0.9A
SIEMENS SAS
LOGO!POWER 12 V / 0,9 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 12 V / 0,9 A
SINAMICS G120C PN 22,0KW UNFIL
SIEMENS SAS
SINAMICS G120C puissance nominale: 22,0 kW avec surcharge de 150% pendant 3 sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz non filtré interface d'E/S: 6 entrées TOR, 2 sorties TOR, 1 entrée analogique, 1 sortie analogique Safe Torque Off intégrée bus de
C-PLUG
SIEMENS SAS
C-PLUG, support de données amovible pour le remplacement simple des appareils en cas d'erreur, pour l'enregistrement de données de paramétrage, de configuration et d'application, utilisable dans les produits SIMATIC NET dotés d'un emplaceme
SITOP PSU8200/1AC/24VDC/40A
SIEMENS SAS
SITOP PSU8200 24 V/40 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230 V sortie : DC 24 V/40 A
S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500 module d'entrées/sorties TOR, DI16x 24VDC BA, 16 voies par groupes de 16, retard d'entrée type 3,2ms type d'entrée 3 (IEC 61131), DQ16X24V DC/0,5A BA , 16 voies par groupes de 8 , 4A par groupe , le module prend en charge la
ET 200SP AI 2 x U/I 2-, 4-Wire HS
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module d'entrées analogiques, AI 2x U/I 2-,4-fils High Speed, convient pour type de BU A0, A1, Code couleur CC00, diagnostic de voie, 16 bits, +/-0,3% ECCN:9N9999