Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V , -10%/+10% , 1,6A , 45-66Hz , tension de sortie : entrée 0 V , 1,2A , 0-550Hz , moteur : 0,4kW , classe de protection : IP20 , Frame taille A , 50 x 270 x 220 (L x H x P) ECCN:9N9999
Le variateur SINAMICS S210 est la solution idéale pour des machines nécessitant des performances dynamiques élevées
Sinamics s210
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Tension de sortie max.
Courant de sortie nominal I2N
Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
Tolérance relative de tension du réseau symétrique
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Tension du secteur
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Profondeur
Hauteur
Largeur