Commande et automatisme filaire Legrand Commande et automatisme filaire Legrand (260 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pack de démarrage installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control
LEGRAND
Module Control Drivia with Netatmo 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz connexion par bornes à vis - 2,5 modules
Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments
LEGRAND
Contrôleur GTB Area Manager WEOZ - appareil connecté à un réseau de capteurs et d'actionneurs pour la gestion technique du bâtiment. Permet la collecte de données sur l'état des systèmes et le contrôle à distance
Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz
LEGRAND
Badge sans contact Mifare format ISO pour lecteur à badge 13,56MHz -permet la mise sous tension des interrupteurs à badge ou lecteurs de badge
Bague Céliane pour enjoliveurs simples ou doubles - blanc
LEGRAND
Bague Céliane pour fixation des enjoliveurs simples ou doubles pour mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition blanc
Enjoliveur simple Céliane sans marquage montage gauche ou droite - blanc
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane sans marquage pour montage gauche ou droite sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition blanc
Enjoliveur double Céliane sans marquage - blanc
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche double (2 modules) Céliane sans marquage pour mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition blanc
Enjoliveur simple Céliane pour volets roulants montage gauche ou droite - blanc
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane avec symbole montée/descente pour volets roulants pour montage gauche ou droite sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition blanc
Enjoliveur simple Céliane sans marquage montage gauche ou droite - graphite
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane sans marquage pour montage gauche ou droite sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition graphite
Contrôleur multi-applications SCS/Bacnet avec 16 entrées/16 sorties - 12 modules
LEGRAND
Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel IP/Bacnet avec 16 entrées et 16 sorties - permet de piloter tous types de charge ON/OFF et une sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 12 modules DIN
Contrôleur multi-applications pour hotel SCS/Bacnet - 8 entrées/sorties - 8 mod
LEGRAND
Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel IP/Bacnet avec 8 entrées et 8 sorties - permet de piloter tous types de charge ON/OFF et une sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 8 modules DIN
Thermostat tactile pour chambre d'hôtel - noir
LEGRAND
Thermostat tactile Ux Touch BUS avec 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement et fonction 'proximité' qui permet d'activer le produit en approchant la main pour chambre d'hôtel - noir
Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 1 touche à 1 appui - blanc
LEGRAND
Commande avec 1 touche à 1 appui BUS KNX Mosaic 2 modules blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Prise DCL Modul'up with Netatmo installation connectée douille 75W maxi ON/OFF
LEGRAND
Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo à enficher sur boîte Modul'up avec connexion automatique sans outil - 75W LED ON/OFF - peut être contrôlée par des commandes sans fils
50 connecteurs BUS KNX - finitions noir et rouge
LEGRAND
Lot de connecteurs noir et rouge - accessoires pour BUS KNX - permet de connecter les câbles
Interrupteur à badge RFID Céliane 230V 50Hz à 60Hz
LEGRAND
Interrupteur à badge RFID Céliane 230V 50Hz à 60Hz pour badge équipé d'une puce 13,56MHz avec temporisation de 30 secondes après le retrait du badge - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage droite - titane
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane avec symbole éclairage pour montage à droite sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition titane
Enjoliveur double Céliane éclairage 1 pictogramme - blanc
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche double (2 modules) Céliane avec symbole éclairage pour mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition blanc
Enjoliveur double Céliane sans marquage - titane
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche double (2 modules) Céliane sans marquage pour mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition titane
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage gauche - blanc
LEGRAND
Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane avec symbole éclairage pour montage à gauche sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition blanc