Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte casquette 60 cm - 255 m³/h - 65 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Ampoule LED 1 x 4 W - Filtre charbon CR720 inclus - 31,6 kWh/an - Classe C - Inox
Visière verre + bandeau noir
Commandes boutons poussoirs
3 vitesses jusqu'à 230 m³/h
Éclairage LED 1 x 4 W
Filtres métalliques lavables + 1 filtre charbon CR720 inclus
Niveau sonore : 45 à 65 dB(A)
Classe énergétique C
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
Hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie circulation d'air
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
type de conduit d'aération
type d'interrupteur
tension
matériau du filtre à graisse
charge du souffleur
valeur de raccordement
Matière
type d'éclairage
Classe Energétique
Régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane