Branchement aérien Branchement aérien (2240 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Protecteur GPC 35 - Longueur 2m75 - Couleur ivoire - Codet 6880572
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 35x35 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur ivoire
Connecteur CBS/CT 25 à perforation d'isolant - 6737631
MICHAUD
Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-25
Pince d'ancrage à crochet réglable conducteur diam 9-17.5mm
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 9 à 17.5mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
Poche Graisse Neutre 200 grammes pour le brossage des conducteurs alu-6739347
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Poche Graisse Neutre 200 grammes pour le brossage des conducteurs alu, afin de retirer les oxydes-Codet Enedis: 6739347
Capuchon isolant pour câble de 4 a 10 mm²
CATU
Capuchon isolant pr protection d'extrémité de câble dénudé. Plastique noir longueur 60 mm. Capacité: Câble D= extérieur 6,5 mm. Adapté aux câbles de sections 3 à 10 mm². Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
BSMB-120/300-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-120 à 300mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
BSMB-120/300-Manchon à vis autocassantes en alu étamé pour la jonction de deux câbles aluminium ou cuivre ou alu et cuivre BT et HTA (42kV), ronds câblés de section égale ou inégale de 120 à 300mm² (sectoraux, massifs ou souples: voir doc)
Boîtier Cand. STREETBOX S + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x10mm² + cache
SEIFEL
StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x10 mm² avec cache - cartouche 4A fournie
Capuchon isolant pour câble de 10 a 35 mm²
CATU
Capuchon isolant pr protection d'extrémité de câble dénudé. Plastique noir longueur 100 mm. Capacité: Câble D= extérieur 11 mm. Adapté aux câbles de sections 6 à 35 mm². Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'épaisseur.
SICAME
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'épaisseur. Codet Enedis 6839644
Chape pour feuillard de 20mm (Boite de 100)
SICAME
Chape de maintien pour feuillard inox de 20mm (Boite de 100). Codet Enedis 6839724
Connecteur à perforation d'isolant Pr.16-95 Der.(2,5)6-35 mm²
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant de branchement tension nominale de 0.6 / 1 kV. Ligne principale : Cu ou Al isolé, 16 - 95 mm² Ligne de dérivation : Cu ou Al isolé, (2.5) 6 -35 mm². Classe B1. Acc. NF C 33 020:2013, EN 50 483-1,4,5,6:2009
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239
SICAME
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239 diamètre 12 longueur 300
Pince à cercler à levier, avec verrouillage, pour feuillard inox
SICAME
Pince à cercler à levier, avec verrouillage, pour feuillard inox de 10 ou 20mm de large et d'épaisseur 0.4 à 0.7mm
Connecteur à perforation d'isolant Pr.16-95 Der.1.5-10 mm²
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant pour câbles Pr.16 à 95 Der.1.5 à 10 mm². Codet Enedis 6737630
Pince d'ancrage à crochet réglable torsade 2x6 à 4x35
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm² avec crochet et loquet réglable en longueur.
Pince d'ancrage à crochet réglable conducteur diam 17-32mm
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 17 à 32mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
Connecteur à perforation d'isolant Pr.6-54 Der.(2.5)6-35 mm²
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 54 et dérivé (2.5) 6 à 35
Pince ancrage torsade de branchement 4x6 à 4x25
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm².
Connecteur à perforation d'isolant Pr.6-35 Der.1.5-10 mm²
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 35 et dérivé 1.5 à 10
BQC12 250 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827236
SICAME
BQC12 250 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827236 diamètre 12 longueur 250
BQC12CH boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827260
SICAME
BQC12CH boulon queue de cochon pour fixation sur poteau diamètre 12 longueur 110 avec cheville
Bracelet Isolant fixation câble par feuillard D30-50mm
SICAME
Embase avec collier intégré pour fixation de câble diamètre 30 à 50mm sur feuillard
B11A ball socket court en acier découpé et embouti ou fonte graphite 6866095
SICAME
B11A ball socket court en acier découpé et embouti ou fonte graphite spéroidale galvanisée, goupille en acier inox
Pince d'ancrage branch matière isolante et crochet acier réglable 2x6 - 4x35
SICAME
Pince d'ancrage pour branchement en matière isolante et crochet acier réglable en longueur.