StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x10 mm² avec cache - cartouche 4A fournie
Le boîtier StreetBox S est destiné à être installé dans un fût de candélabre de diamètre intérieur 65 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H283 x L45 x P58mm
Ouverture/fermeture réalisée par vis zinguée imperdable.
Equipé d'un bornier 2 étages 4 x 1,5 à 10mm²
1 coupe circuit Uni + Neutre 10 x 38 + cartouche fusible 4A
Fusible gG 4A fourni
Streetbox
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau
section de câble max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
longueur de la trappe de visite
largeur de la trappe de visite
application parafoudre
IK
Classe de protection (IP)